Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf AW
SHR-BSP-LIKPF-AW20-(A3K)-3,9X16
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm, 4,8 mm und 5,5 mm
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | AW |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 3.9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.1 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 13.5 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1.5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 3.0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-9,5 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt